Petersen Products 145-9035 | Nút ống, Cơ khí, Áp suất cao, Đường kính 3.6 - 3.7 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PETERSEN PRODUCTS 145-9035 Nút cắm ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 3.6 - 3.7 inch

Trong kho
Khoản mục: CF3AMA Mẫu: 145-9035
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
€1,079.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm ống
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường vòng3/8 "Nam
Tối đa Đường kính3.75 "
Tối đa Cái đầu462 ft
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Tối thiểu. Dia.3.562 "
Chiều dài tổng thể4.5 "
Chiều dài con dấu2"
Vật liệu con dấuNitrile

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Đường kínhTối đa Cái đầuMax. Sức épKích thước danh nghĩaChiều dài tổng thểGiá cả
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9024 Nút bịt ống, Cơ khí, Áp suất cao, Đường kính 2.5 - 2.6 inch | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "€764.11
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9026 Nút bịt ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 2.7 - 2.8 inch | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "€816.04
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9028 Nút bịt ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 2.82 - 3.0 inch | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "€869.59
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9030 Nút bịt ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 3.0 - 3.1 inch | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "€918.46
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9031 Nút bịt ống, Cơ khí, Áp suất cao, Đường kính 3.2 - 3.3 inch | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "€970.39
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9033 Nút bịt ống, Cơ khí, Áp suất cao, Đường kính 3.4 - 3.5 inch | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "€1,025.56
SẢN PHẨM PETERSEN 145-9037 Nút bịt ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 3.8 - 4.1 inch | CF3AMB 145-90374.125 "462 ft200 psi4 "Sch 40, Sch 802.16 "€1,187.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9035 Nút cắm ống, Cơ học, Áp suất cao, Đường kính 3.6 - 3.7 inch
€1,079.11 /đơn vị