vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM PETERSEN 143-2138 Nút bịt ống, Cơ khí, Tay cầm chữ T, Đường kính 1-3/8 inch, Cao su | CF3ABD

PETERSEN PRODUCTS 143-2138 Nút bịt ống, Cơ khí, Tay cầm chữ T, Đường kính 1-3/8 inch, Cao su

Trong kho
Khoản mục: CF3ABD Mẫu: 143-2138

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€37.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm ống
Vật liệu cơ thểNhôm
Địa bích.1.75 "
Tối đa Đường kính1.45 "
Max. Sức ép10 psi
Tối thiểu. Dia.1.32 "
Kích thước đường ống danh nghĩa (In.)1.375 "
Chiều dài tổng thể2.62 "
Chiều dài con dấu1.31 "
Vật liệu con dấuNeoprene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐịa bích.Tối đa Đường kínhMax. Sức épChiều dài tổng thểVật liệu con dấuGiá cả
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2019-T Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính 3/16 inch, Cao su | CF2ZYG 143-2019-TNhôm0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neoprene€25.77
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2025-T Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính 1/4 inch, Cao su | CF2ZYH 143-2025-TNhôm0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neoprene€25.77
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2025-T1 Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính ống 0.25 inch, Cao su | CF2ZYJ 143-2025-T1Nhôm0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neoprene€25.77
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2025-W Nút bịt ống, Cơ học, Đai ốc siêu nhỏ, Đường kính 1/4 inch, Cao su | CF2ZYK 143-2025-WNhôm0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neoprene€32.26
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2025-W1 Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc siêu nhỏ, Đường kính 3/16 inch, Cao su | CF2ZYL 143-2025-W1Nhôm0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neoprene€32.26
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2031-T Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính 5/16 inch, Cao su | CF2ZYM 143-2031-TNhôm0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neoprene€25.77
SẢN PHẨM PETERSEN 143-2031-T1 Nút bịt ống, Cơ khí, Đai ốc dạng ngón tay cái, Đường kính 5/16 inch, Tối đa 15 Psi, Cao su | CF2ZYN 143-2031-T1Nhôm0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neoprene€25.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2138 Nút bịt ống, Cơ khí, Tay cầm chữ T, Đường kính 1-3/8 inch, Cao su
€37.13 /đơn vị