Petersen Products 130-610-4 | Đầu cắm ống, bơm hơi, lớn, đường kính 8 - 10 inch, kích thước đường vòng Mnpt 4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM PETERSEN 130-610-4 Nút cắm ống, Bơm hơi, Đường kính lớn, 8 - 10 inch, Kích thước vòng MNPT 4 inch | CF2ZBZ

PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 Nút cắm ống, Bơm hơi, Lớn, Đường kính 8 - 10 inch, Kích thước đường vòng MNPT 4 inch

Trong kho
Khoản mục: CF2ZBZ phần: 130-610-4
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
€537.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm ống
Vật liệu cơ thểCao su tự nhiên
Đường vòng4 "MNPT
đường kính xì hơi6.94 "
Chiều dài xì hơi14.88 "
Tối đa Đường kính10.25 "
Max. Sức ép11 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Kích thước danh nghĩa8 "thành 10"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kính xì hơiChiều dài xì hơiTối đa Đường kínhMax. Sức épKích thước danh nghĩaGiá cả
SẢN PHẨM PETERSEN 130-606-4 Nút bịt ống, Bơm hơi, Lớn, Đường kính 6 inch, Kích thước nhánh 4 inch MNPT | CF2ZBX 130-606-45.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"€741.59
SẢN PHẨM PETERSEN 130-608-6 Nút cắm ống, bơm hơi, lớn, đường kính 8 inch, kích thước MNPT 6 inch | CF2ZBY 130-608-67.5 "16 "8.45 "11 psi8"€954.16
SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm ống 130-610-4M, Bơm hơi, Đường kính lớn, 6 - 10 inch, Kích thước bỏ qua MNPT 4 inch | CF2ZCA 130-610-4 triệu5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "thành 10"€1,030.43
SẢN PHẨM PETERSEN 130-610-8 Nút bịt ống, Bơm hơi, Lớn, Đường kính 10 inch, Kích thước vòng 8 inch | CF2ZCB 130-610-89.13 "20 "10.46 "11 psi10 "€1,192.70
SẢN PHẨM PETERSEN 130-612-10 Nút bịt ống, Bơm hơi, Lớn, Đường kính 12 inch, Kích thước vòng 10 inch | CF2ZCC 130-612-1011.13 "20 "12.52 "11 psi12 "€2,309.14
SẢN PHẨM PETERSEN 130-612-4 Nút bịt ống, Bơm hơi, Đường kính lớn, 8 - 12 inch, Kích thước vòng MNPT 4 inch | CF2ZCD 130-612-46.75 "26 "12.25 "15 psi8 "thành 12"€1,303.05
SẢN PHẨM PETERSEN 130-612-6 Nút cắm ống, Bơm hơi, Đường kính lớn, 10 - 12 inch, Kích thước đường vòng MNPT 6 inch | CF2ZCE 130-612-68.81 "17.25 "12.25 "11 psi10 "thành 12"€817.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 Nút cắm ống, Bơm hơi, Lớn, Đường kính 8 - 10 inch, Kích thước đường vòng MNPT 4 inch
€537.12 /đơn vị