Pentek 150338-75 | Vỏ lọc túi Polypropylen 1 1/2 In | 4ba82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PENTEK 150338-75 Túi lọc Vỏ Polypropylene 1 1/2 In | AD6VWN 4BA82

PENTEK 150338-75 Vỏ bộ lọc túi Polypropylene 1 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD6VWN Mẫu: 150338-75Tham chiếu chéo: 4BA82
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
€459.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVỏ túi lọc
Cái rổpolypropylene
Kết nối(F) NPT
đường kính7 1 / 4 "
Kích thước túi lọc410
Vật liệu vỏpolypropylene
Chiều dài13.63 "
Max. Dòng chảy20 gpm
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ nước.100 F
Cửa hàngBên
Kích thước máy1.5 "
UPC051678503386

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.93
Chiều cao tàu (cm)37.08
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8421210000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiVật liệu vỏMax. Sức épCửa hàngGiá cả
PENTEK ES23NA415-75 Vỏ lọc túi, Đầu ra dưới đáy, 200 Gpm, 3 inch NPT, Thép không gỉ | CD3QVL 38FH42 ES23NA415-753 "NPT304 thép không gỉ150 psiđáy€2,074.24
PENTEK ES31NA6L10-75 Vỏ bộ lọc túi, 316L SS, Kích thước thương mại túi 3, Kết nối 1 inch, NPT, 25 gpm | CH9QBA 38FH48 ES31NA6L10-75----€1,178.14
RFQ
PENTEK 150367-75 Vỏ bộ lọc túi, Polypropylen, Kích thước thương mại túi 420, Kết nối 1 inch, 40 gpm | CH9QBB 4BA81 150367-75----€473.03
RFQ
PENTEK 150360-75 Vỏ bộ lọc túi, Polypropylen, Kích thước thương mại túi 410, Kết nối 1 inch, 20 gpm | CH9QBC 4BA80 150360-75----€400.09
RFQ
PENTEK ES22NA410-75 Vỏ bộ lọc túi, 304 SS, Kích thước thương mại túi 2, Kết nối 2 inch, NPT, 200 gpm | CH9QBD 38FH45 ES22NA410-75----€2,580.74
RFQ
Vỏ bộ lọc túi PENTEK ES12NA410-75, 304 SS, Kích thước thương mại túi 1, Kết nối 2 inch, NPT, 90 gpm, 125 psi | CH9QBE 38FH43 ES12NA410-75----€2,088.54
RFQ
PENTEK ES22NA415-75 Vỏ bộ lọc túi, 304 SS, Kích thước thương mại túi 2, Kết nối 2 inch, NPT, 200 gpm | CH9QBF 38FH41 ES22NA415-75----€1,968.30
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PENTEK 150338-75 Vỏ bộ lọc túi Polypropylene 1 1/2 In
€459.61 /đơn vị