PENTEK Vỏ bộ lọc 150237-75, NPT 1 inch, 15 GPM, Áp suất tối đa 90 PSI, Xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhà ở bộ lọc |
Trọng lượng tàu (kg) | 2 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Màu | đường kính | Chiều rộng | Chiều cao | Vật liệu vỏ | Chiều dài | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150435-75 | 3 / 4 "NPT | Trong sáng | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | Styren Acrylonitril | 12.25 " | 125 psi | €40.79 | ||
150469-75 | 3 / 4 "NPT | Màu xanh da trời | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 13.125 " | polypropylene | 13.125 " | 100 psi | €68.00 | ||
150233-75 | 1 "NPT | Màu xanh da trời | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | polypropylene | 23.38 " | 90 psi | €84.33 | ||
150067-75 | 3 / 4 "NPT | Màu xanh da trời | 5.125 | - | 12.25 | polypropylene | 12.25 | - | €38.40 | ||
150235-75 | 1-1 / 2 "NPT | Màu xanh da trời | 7.25 | - | 23.875 | polypropylene | 23.875 | - | €100.75 | ||
150467-75 | 3 / 4 "NPT | Màu xanh da trời | 7.25 | - | 23.875 | polypropylene | 23.875 | - | €97.11 | ||
ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,594.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.