Pentek 150233-75 | Vỏ bộ lọc Hộp mực 1 inch Npt 1 | 4ba77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PENTEK 150233-75 Vỏ bộ lọc 1 Inch Npt 1 Cartridge | AD6VWM 4BA77

PENTEK 150233-75 Vỏ bộ lọc Hộp mực 1 inch Npt 1

Trong kho
Khoản mục: AD6VWM Mẫu: 150233-75Tham chiếu chéo: 4BA77
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
€84.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ở bộ lọc
Yêu cầu hộp mực1
MàuMàu xanh da trời
đường kính7 1 / 4 "
Vật liệu đầupolypropylene
Chiều cao23.375 "
Vật liệu vỏpolypropylene
Chiều dài23.38 "
Max. Sức ép90 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 F
Kích thước máy1 "NPT
UPC051678502334
Chiều rộng7.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)58.42
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8421210000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyMàuđường kínhChiều rộngChiều caoVật liệu vỏChiều dàiMax. Sức épGiá cả
PENTEK 150435-75 Vỏ lọc 3/4 Inch Npt 1 Cartridge | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTTrong sáng5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styren Acrylonitril12.25 "125 psi€40.79
Vỏ bộ lọc PENTEK 150469-75 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTMàu xanh da trời7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylene13.125 "100 psi€68.00
PENTEK 150067-75 Vỏ bộ lọc hộp mực đơn, Polypropylene, 3/4 inch NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTMàu xanh da trời5.125-12.25polypropylene12.25-€38.40
PENTEK 150235-75 Vỏ bộ lọc hộp mực đơn, Polypropylene, 1-1 / 2 inch NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTMàu xanh da trời7.25-23.875polypropylene23.875-€100.75
PENTEK 150467-75 Vỏ bộ lọc hộp mực đơn, Polypropylene, 3/4 inch NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTMàu xanh da trời7.25-23.875polypropylene23.875-€97.11
Vỏ bộ lọc PENTEK ESC7202NB6L10-75, Thép không gỉ 316, NPT 2 inch, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
RFQ
Vỏ bộ lọc PENTEK ESC5202NB410-75, Thép không gỉ 304, NPT 2 inch, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PENTEK 150233-75 Vỏ bộ lọc Hộp mực 1 inch Npt 1
€84.33 /đơn vị