Penberthy 1lg-24r | Bộ que thủy tinh Đường màu đỏ Đường kính 5/8in Chiều dài 24 inch | 11n091 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ que thủy tinh PENBERTHY 1LG-24R Đường màu đỏ Đường kính 5/8in Chiều dài 24 inch | AA3KRE 11N091

PENBERTHY Bộ que thủy tinh 1LG-24R Đường màu đỏ Đường kính 5/8in Chiều dài 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3KRE phần: 1LG-24RTham chiếu chéo: 11N091
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
€133.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ que kính màu đỏ
Vật liệu cơ thểThủy tinh borosilicate, Thanh đồng
Độ dài từ giữa đến trung tâm24 "
Chiều dài kính22 "
Max. Sức ép400 psi
Tối đa Nhiệt độ.300 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7002201000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống thủy tinh OD (5/8 ")
  • Số lượng thanh bảo vệ (4)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài từ giữa đến trung tâmChiều dài kínhGiá cả
PENBERTHY LG-8R Bộ thanh thủy tinh Đường màu đỏ Đường kính 3/4in Chiều dài 8 inch | AA3KPX 11N061 LG-8R8"6"€58.97
PENBERTHY LG-9R Bộ thanh thủy tinh Đường màu đỏ Đường kính 3/4in Chiều dài 9 inch | AA3KPY 11N062 LG-9R9"7"€64.97
PENBERTHY LG-10R Bộ thanh thủy tinh Đường màu đỏ Đường kính 3/4in Chiều dài 10 inch | AA3KPZ 11N063 LG-10R10 "8"€65.19
PENBERTHY LG-11R Bộ que thủy tinh Đường kính đỏ 3/4in 11in L | AA3KQA 11N064 LG-11R11 "9"€79.20
Bộ thanh thủy tinh PENBERTHY LG-12R Đường màu đỏ Đường kính 3/4in Chiều dài 12 inch | AA3KQB 11N065 LG-12R12 "10 "€80.80
PENBERTHY LG-13R Bộ thanh thủy tinh Đường màu đỏ Đường kính 3/4in Chiều dài 13 inch | AA3KQC 11N066 LG-13R13 "11 "€88.16
PENBERTHY LG-14R Bộ thanh thủy tinh Đường màu đỏ Đường kính 3/4in Chiều dài 14 inch | AA3KQĐ 11N067 LG-14R14 "12 "€95.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PENBERTHY Bộ que thủy tinh 1LG-24R Đường màu đỏ Đường kính 5/8in Chiều dài 24 inch
€133.47 /đơn vị