PEMKO GG18041DNB96 Bàn chải dải thời tiết cửa đôi Chiều dài 8 feet Màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa gió đôi |
Lửa đánh giá | 3 giờ. |
Kết thúc mặt bích | anodized |
Chiều cao mặt bích | 1 / 4 " |
Vật liệu mặt bích | Nhôm |
Độ dày mặt bích | 1 / 4 " |
Chiều rộng mặt bích | 3 / 4 " |
phần cứng | Bao gồm |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Nylon |
Chèn kích thước | 3 / 8 " |
Kiểu chèn | Đánh |
Tối đa Khoảng cách cửa | 1 / 2 " |
Kiểu lắp | Bề mặt |
Chiều dài tổng thể | 8ft. |
Chiều rộng tổng thể | 1.125 " |
Chiếu | 3 / 8 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | -40 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 247.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Vật liệu mặt bích | Chiều rộng mặt bích | Chiếu | Bán dưới dạng | Chèn màu | Chèn vật liệu | Chèn kích thước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 AP X 84 " | 13 / 32 " | Nhôm | 13 / 32 " | 3/16 " | dải | màu xám | Đóng cọc | 13 / 32 " | €52.75 | RFQ
| |
303 NHƯ 1 "X 96 + 2" | 1.125 " | Nhôm | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Bộ cửa | màu xám | Santoprene | 1 / 4 " | €107.64 | RFQ
| |
GG305SSE84 | 1.25 " | Thép không gỉ | 7 / 8 " | 3 / 16 " | dải | Đen | Cao su EPDM | 3 / 8 " | €166.11 | RFQ
| |
GG305SSE96 | 1.25 " | Thép không gỉ | 7 / 8 " | 3 / 16 " | dải | Đen | Cao su EPDM | 3 / 8 " | €189.84 | RFQ
| |
GG351C / CP84 | 2.375 " | Nhôm | 1" | 9 / 16 " | dải | màu xám | - | 3 / 8 " | €366.80 | RFQ
| |
GG351C / CP96 | 2.375 " | Nhôm | 1" | 9 / 16 " | dải | màu xám | - | 3 / 8 " | €443.42 | RFQ
| |
GG303CS36 | 1.125 " | Nhôm | 7 / 8 " | 1 / 4 " | dải | Đen | Silicon | 1 / 4 " | €23.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.