PEMKO DHS83HD1-HT-LH HD Bản lề liên tục bằng đồng đen Chiều dài 83 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề liên tục |
Chiều rộng lá cửa | 1.875 " |
Kết thúc | Đồng đen |
Chiều rộng lá khung | 2" |
phần cứng | Bao gồm |
Khoảng cách lỗ | Khác nhau |
Holes | Với |
Lỗ trên lá | 12 |
Tải trọng | 540.0 lb |
Vật chất | Nhôm |
Gắn kết | Một nửa bề mặt |
Sự định hướng | Tay trái |
Chiều rộng tổng thể | 4.5 " |
Loại pin | Mẹo bệnh viện |
Phạm vi của chuyển động | 108 Degrees |
Độ dày cửa yêu cầu | 1.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Màu | Chiều rộng lá cửa | Tải trọng | Gắn kết | Sự định hướng | Chiều rộng tổng thể | Phạm vi của chuyển động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP | 6 '11 " | Tự nhiên | - | 280 lb | Trung tâm Pivot | - | - | 180 Degrees | €208.22 | RFQ
| |
CFS95CP | 7 '11 " | Tự nhiên | - | 280 lb | Trung tâm Pivot | - | - | 180 Degrees | €238.47 | RFQ
| |
DFS83CP | 6 '11 " | Đồng đen | - | 280 lb | Trung tâm Pivot | - | - | 180 Degrees | €247.62 | RFQ
| |
DFS83CP-HD1-HT-RH | - | - | 2" | 540.0 lb | Toàn bộ bề mặt trung tâm Pivot | Tay phải | 3 7 / 32 " | 180 Degrees | €737.22 | RFQ
| |
CFS83-HT-LH | - | - | 1.375 " | 540.0 lb | Toàn bề mặt | Tay trái | 2.875 " | 180 Degrees | €621.36 | RFQ
| |
CFS83CP-HT-LH | - | - | 2" | 540.0 lb | Toàn bề mặt | Tay trái | 3 7 / 32 " | 180 Degrees | €621.36 | RFQ
| |
CFS83CP-HD1-HT-LH | - | - | 2" | 540.0 lb | Toàn bề mặt | Tay trái | 3 7 / 32 " | 180 Degrees | €711.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.