PEMKO 319CS96 Khung cửa Weatherstrip 8 Feet Black
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết khung cửa |
Kết thúc mặt bích | Trong sáng |
Chiều cao mặt bích | 3 / 4 " |
Vật liệu mặt bích | anodized nhôm |
Độ dày mặt bích | 1 / 16 " |
Chiều rộng mặt bích | 3 / 4 " |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Silicone xốp |
Chèn kích thước | 1 / 4 " |
Kiểu chèn | Bóng đèn rỗng |
Tối đa Khoảng cách cửa | 1 / 16 " |
Chiều dài tổng thể | 8ft. |
Chiếu | 1 / 4 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | -100 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.32 |
Mã HS | 4016935050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu mặt bích | Chiều rộng mặt bích | Chèn màu | Chèn vật liệu | Chèn kích thước | Chiều dài tổng thể | Chiếu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303CS36 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | silicone | 5 / 16 " | 3ft. | 3 / 16 " | - | RFQ
|
303CS48 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | silicone | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | €41.30 | |
303CS84 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | silicone | 5 / 16 " | 7ft. | 3 / 16 " | €60.39 | RFQ
|
303CS96 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | silicone | 5 / 16 " | 8ft. | 3 / 16 " | €66.85 | RFQ
|
319CN36 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 5 / 16 " | 3ft. | 3 / 16 " | €46.96 | |
319CN48 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | €49.85 | |
319CN84 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 5 / 16 " | 7ft. | 3 / 16 " | €88.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.