PEMKO 303CS36 Khung cửa Weatherstrip 3 Feet Black
Khoản mục: AC8WLM
phần: 303CS36Tham chiếu chéo: 3EGV8
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết khung cửa |
Lửa đánh giá | 3 giờ. |
Kết thúc mặt bích | Trong sáng |
Chiều cao mặt bích | 7 / 8 " |
Vật liệu mặt bích | anodized nhôm |
Độ dày mặt bích | 5 / 64 " |
Chiều rộng mặt bích | 7 / 8 " |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | silicone |
Chèn kích thước | 5 / 16 " |
Kiểu chèn | Bóng đèn rỗng |
Chiều dài tổng thể | 3ft. |
Chiếu | 3 / 16 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | -100 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 4016935050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu mặt bích | Chiều rộng mặt bích | Chèn màu | Chèn vật liệu | Chèn kích thước | Chiều dài tổng thể | Chiếu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303CS48 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | silicone | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | €41.30 | |
303CS84 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | silicone | 5 / 16 " | 7ft. | 3 / 16 " | €60.39 | RFQ
|
303CS96 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | silicone | 5 / 16 " | 8ft. | 3 / 16 " | €66.85 | RFQ
|
319CN36 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 5 / 16 " | 3ft. | 3 / 16 " | €46.96 | |
319CN48 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | €49.85 | |
319CN84 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 5 / 16 " | 7ft. | 3 / 16 " | €88.92 | RFQ
|
319CN96 | anodized nhôm | 7 / 8 " | Đen | Neoprene | 5 / 16 " | 8ft. | 3 / 16 " | €103.37 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.