PEMKO 315SSR96 Khung cửa Weatherstrip 8 Feet Black
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải thời tiết khung cửa |
Chiều cao mặt bích | 1-1 / 8 " |
Vật liệu mặt bích | Thép không gỉ |
Độ dày mặt bích | 1 / 32 " |
Chèn màu | Đen |
Chèn vật liệu | Bọt biển cao su tổng hợp |
Chèn kích thước | 3 / 16 " |
Kiểu chèn | Chống ăn mòn |
Tối đa Khoảng cách cửa | 1 / 16 " |
Chiều dài tổng thể | 8ft. |
Chiếu | 3 / 16 " |
Bán dưới dạng | dải |
Lưu trú Linh hoạt để | -25 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 4016935050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.