PELICAN VỎ NẮP ĐƠN Vỏ bảo vệ 72-1/4" L 15" W
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trường hợp bảo vệ |
Độ sâu đáy | 10.5 " |
Màu | Đen |
Độ sâu bên trong | 14.5 " |
Chiều dài bên trong | 69.5 " |
Chiều rộng bên trong | 12 " |
Chốt | Thép |
Độ sâu của nắp | 3-39 / 64 " |
Vật chất | polyethylene |
Độ sâu tổng thể | 16.25 " |
Chiều dài tổng thể | 72.25 " |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Khối lượng | 6.79 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 6.79 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 184.15 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.91 |
Mã HS | 4202122085 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Độ sâu đáy | Độ sâu bên trong | Mfr. Loạt | Độ sâu tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Khối lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HỘP ĐEN-3U | polyethylene | - | - | - | 11.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,239.05 | ||
HỘP ĐEN-4U | polyethylene | - | - | - | 13 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,341.91 | ||
HỘP ĐEN-5U | polyethylene | - | - | - | 15 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,420.26 | ||
HỘP ĐEN-7U | polyethylene | - | - | - | 18.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,458.67 | ||
HỘP ĐEN-9U | polyethylene | - | - | - | 22 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,758.67 | ||
HỘP ĐEN-11U | polyethylene | - | - | - | 25.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,753.91 | ||
HỘP ĐEN-14U | polyethylene | - | - | - | 30.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €3,346.94 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.