Pelican 3315c-y | Đèn Pin Led Abs Aa Vàng 110 Lm | 20ln67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn pin PELICAN 3315C-Y Led Abs Aa Yellow 110 Lm | AF6XAU 20LN67

PELICAN 3315C-Y Đèn Pin Led Abs Aa Vàng 110 Lm

Trong kho
Khoản mục: AF6XAU phần: 3315C-YTham chiếu chéo: 20LN67

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€75.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin
pin Included
Thời gian ghi pin19 giờ.
Kích thước pinAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia164m
Màu cơ thểMàu vàng
Vật liệu cơ thểNhựa ABS
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn50K giờ
Loại đènLED
Chiều dài6.125 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm110 lm
Chế độ đầu ra ánh sángĐộc thân
Lumens110
Dải Lumens100 để 249
Đầu ra Lumens tối đa110
Số Pin3
Cường độ chùm tia cực đại6698cd
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao19 giờ.
Xếp hạng an toànLớp I, Sư đoàn. 1
Xếp hạng an toànUL, Class I, II, III, Div 1, Groups A, B, C, D, E, F, G, Mã nhiệt độ T4, Exia
Loại chuyển đổiPush Button
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin6.2 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8513100000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN 3315C-Y Đèn Pin Led Abs Aa Vàng 110 Lm
€75.25 /đơn vị