Pelican 2220-010-245-g | Đèn pin rảnh tay Led vàng 6l 2032 | 1ukc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PELICAN 2220-010-245-G Đèn pin rảnh tay Vàng 6l 2032 | AB3NJU 1UKC1

PELICAN 2220-010-245-G Đèn pin rảnh tay Led vàng 6l 2032

Trong kho
Khoản mục: AB3NJU phần: 2220-010-245-GTham chiếu chéo: 1UKC1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€38.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcClip trên tay đèn pin miễn phí
pin Included
Thời gian ghi pin34 giờ.
Kích thước pin2032
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia12m
Màu cơ thểMàu vàng
Vật liệu cơ thểXylex
Năng lượng nến38
Giảm xếp hạngKhông được đánh giá
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungđã sửa
Tác động kháng chiếnKhông xác định
Đời sống đèn10,000 giờ.
Loại đènLED
LED màutrắng
Chiều dài3.5 "
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm6 lm
Chế độ đầu ra ánh sángCao
Lumens6
Dải Lumens0 để 49
Đầu ra Lumens tối đa9
Kiểu lắpcái kẹp
Số Pin2
Cường độ chùm tia cực đại38cd
Thời gian chạy ở cài đặt cao34 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Xếp hạng an toànKhối 1 1
Loại chuyển đổiMở lên
Đánh giá thâm nhập nướcIPX4
Trọng lượng với pin1.00 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8513102000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN 2220-010-245-G Đèn pin rảnh tay Led vàng 6l 2032
€38.67 /đơn vị