Pelican 1450nf | Vỏ bảo vệ Chiều dài 16 inch Chiều rộng 13 inch Bạc | 13d762 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PELICAN 1450NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 16 inch Chiều rộng 13 inch Màu bạc | AA4TVW 13D762

PELICAN Vỏ bảo vệ 1450NF Chiều dài 16 inch Chiều rộng 13 inch Màu bạc

Trong kho
Khoản mục: AA4TVW phần: 1450NFTham chiếu chéo: 13D762
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
€213.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
Độ sâu đáy4.25 "
MàuGói Bạc
Độ sâu bên trong6"
Chiều dài bên trong14.625 "
Chiều rộng bên trong10.187 "
ChốtNém đôi
Độ sâu của nắp1.187 "
Tải trọng30 lb
Vật chấtCopolyme Polypropylen
Mfr. Loạt1450
Độ sâu tổng thể6.875 "
Chiều dài tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể13 "
Khối lượng0.52 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.52 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.26
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)42.16
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhối lượngChiều dài bên trongGiá cả
PELICAN 1200NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 10-5 / 8 inch Bạc | AA4TUE 13D722 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1300NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 10-5 / 8 inch Bạc | AA4TUL 13D728 1300NF13004-15 / 16 "6.125 "6.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.24 cu. ft.9.875 "€111.85
PELICAN 1400NF Vỏ bảo vệ 13-3 / 8 In L 11-5 / 8 In W Bạc | AA4TUT 13D734 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1500NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 18-1 / 2 inch Bạc | AA4UGQ 13E459 1500NF15004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€237.09
PELICAN 1520NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 19-25 / 32 inch Màu bạc | AA4UHG 13E476 1520NF15204-15 / 16 "6-23 / 32 "7-13 / 32 "19 25 / 32 "15 49 / 64 "0.91 cu. ft.18 1 / 16 "€260.58
PELICAN 1550NF Vỏ bảo vệ 20-5 / 8 In L 16-7 / 8 In W Bạc | AA4UHP 13E483 1550NF15505.875 "7.625 "8.125 "20.625 "16.88 "1.14 cu. ft.18.437 "€287.28
PELICAN 1600NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 24-1 / 4 inch Bạc | AA4UJH 13E502 1600NF1600-7.875 "8-11 / 16 "24.25 "19.437 "1.61 cu. ft.21.437 "€349.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN Vỏ bảo vệ 1450NF Chiều dài 16 inch Chiều rộng 13 inch Màu bạc
€213.86 /đơn vị