Pelican 1170nf | Vỏ bảo vệ Chiều dài 11-41/64 Inch Sa mạc Tân | 13d713 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PELICAN 1170NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 11-41/64 inch Desert Tan | AA4TTV 13D713

PELICAN Vỏ bảo vệ 1170NF Chiều dài 11-41/64 inch Màu nâu sa mạc

Trong kho
Khoản mục: AA4TTV phần: 1170NFTham chiếu chéo: 13D713
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
€87.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
Độ sâu đáy2-5 / 64 "
MàuSa mạc Tân
Độ sâu bên trong3.156 "
Chiều dài bên trong10 35 / 64 "
Chiều rộng bên trong6 3 / 64 "
ChốtNém đôi
Độ sâu của nắp1-5 / 64 "
Tải trọng5 lb
Vật chấtCopolyme Polypropylen
Mfr. Loạt1170
Độ sâu tổng thể3-25 / 32 "
Chiều dài tổng thể11 41 / 64 "
Chiều rộng tổng thể8 11 / 32 "
Khối lượng0.12 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.12 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtĐộ sâu đáyĐộ sâu bên trongĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKhối lượngChiều dài bên trongGiá cả
PELICAN 1200NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 10-5 / 8 inch Desert Tan | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1400NF Vỏ bảo vệ 13-3 / 8 In L 11-5 / 8 In W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1500 Vỏ bảo vệ Chiều dài 18-1 / 2 inch Desert Tan | AA4UGL 13E455 150015004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€264.68
PELICAN 1510 Vỏ bảo vệ với bọt 22 "L 13-13 / 16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€407.01
PELICAN 1510NF Vỏ bảo vệ 22 In L 13-13 / 16 In W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€344.87
PELICAN 1560 Vỏ bảo vệ Chiều dài 22-1 / 16 inch Desert Tan | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€395.63
PELICAN 1560NF Vỏ bảo vệ Chiều dài 22-1 / 16 inch Desert Tan | AA4UJC 13E496 1560NF15607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€367.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN Vỏ bảo vệ 1170NF Chiều dài 11-41/64 inch Màu nâu sa mạc
€87.07 /đơn vị