Pelican 1120-000-120x | Vỏ Bảo Vệ Xanh Dương 8.12 X 6.56 X 3.56 In | 9w847 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PELICAN 1120-000-120X Vỏ bảo vệ Xanh 8.12 x 6.56 x 3.56 In | AF6BQH 9W847

PELICAN Vỏ bảo vệ 1120-000-120X Màu xanh lam 8.12 x 6.56 x 3.56 In

Trong kho
Khoản mục: AF6BQH phần: 1120-000-120XTham chiếu chéo: 9W847

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€62.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
MàuMàu xanh da trời
Độ sâu bên trong3-1 / 16 "
Chiều dài bên trong7.25 "
Chiều rộng bên trong4.75 "
Vật chấtPhần cứng thép không gỉ
Mfr. Loạt1120
Độ sâu tổng thể3-9 / 16 "
Chiều dài tổng thể8.125 "
Chiều rộng tổng thể6 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu của nắpĐộ sâu đáyMàuVật chấtMfr. LoạtĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
PELICAN 1120 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 8-1 / 8 inch | AB4VAG 20FZ27 1120 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€64.06
PELICAN 1150 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 9-1 / 8 inch | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€76.91
PELICAN 1200 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 10-5 / 8 inch | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 13-3 / 8 inch | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 16 inch | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€224.62
Vỏ bảo vệ PELICAN 1500 WL/WF BLK, Màu đen, Chiều dài 18-1/2 Inch | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 19-25 / 32 inch | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€289.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN Vỏ bảo vệ 1120-000-120X Màu xanh lam 8.12 x 6.56 x 3.56 In
€62.93 /đơn vị