Pelican 1120 Wl/wf Blk | Vỏ bảo vệ Màu đen dài 8-1/8 inch | 20fz27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PELICAN 1120 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 8-1 / 8 inch | AB4VAG 20FZ27

PELICAN 1120 WL/WF Vỏ bảo vệ BLK Màu đen Chiều dài 8-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4VAG phần: 1120 WL / WF BLKTham chiếu chéo: 20FZ27

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€64.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrường hợp bảo vệ
MàuĐen
Xây dựngCopolyme Polypropylen
Chiều sâu bên ngoài3-9 / 16 "
Chiều dài bên ngoài8-1 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6-9 / 16 "
Độ sâu bên trong3-1 / 16 "
Chiều dài bên trong7.25 "
Chiều rộng bên trong4.75 "
Mfr. LoạtPelican cổ điển

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS4202999000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chặt nước lên đến (1m trong 30 phút)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu của nắpĐộ sâu đáyMàuVật chấtMfr. LoạtĐộ sâu tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
PELICAN 1150 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 9-1 / 8 inch | AB4VAH 20FZ28 1150 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€76.91
PELICAN 1200 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 10-5 / 8 inch | AB4VAJ 20FZ29 1200 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€97.13
PELICAN 1400 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 13-3 / 8 inch | AB4VAL 20FZ31 1400 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€159.73
PELICAN 1450 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 16 inch | AB4VAM 20FZ36 1450 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€224.62
Vỏ bảo vệ PELICAN 1500 WL/WF BLK, Màu đen, Chiều dài 18-1/2 Inch | AB4VAN 20FZ41 1500 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€263.12
PELICAN 1520 WL / WF BLK Vỏ bảo vệ Màu đen Chiều dài 19-25 / 32 inch | AB4VAQ 20FZ45 1520 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€289.26
Vỏ bảo vệ PELICAN 1550 WL/WF BLK Màu đen Chiều dài 20-5/8 inch | AB4VAR 20FZ47 1550 WL / WF BLK--Đen-Pelican cổ điển---€318.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PELICAN 1120 WL/WF Vỏ bảo vệ BLK Màu đen Chiều dài 8-1/8 inch
€64.06 /đơn vị