Peerless 3-020-29-b6- | Khối ròng rọc 16a372 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS 3-020-29-B6- Đường kính ngoài của ròng rọc 3-1/4 Inch Id 2-17/32 Inch | AA7JPW 16A372

PEERLESS 3-020-29-B6- Đường kính ngoài của khối ròng rọc 3-1/4 inch Id 2-17/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7JPW phần: 3-020-29-B6-Tham chiếu chéo: 16A372
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
€146.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc
Loại tệp đính kèmBolt On
Loại mangTrơn
Độ sâu2-3 / 32 "
Được thiết kế choDây thừng
Kết thúcKhông áp dụng
Chiều dài5"
Tối đa Kích thước cáp1 / 4 "
Gắn lỗ Dia.7 / 32 "
Rọc bên trong Dia.2-17 / 32 "
Vật liệu SheaveThau
Sheave Ngoài Dia.3-1 / 4 "
Chiều rộng rãnh17 / 32 "
Chiều rộng2.156 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8483509080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại tệp đính kèmĐộ sâuĐược thiết kế choKết thúcChiều dàiGắn lỗ Dia.Dây thừng Dia.Giá cả
PEERLESS 3-010-03-56- Đường kính ngoài của khối ròng rọc 3/4 inch Id 17/32 inch | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Mắt cố định27 / 32 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm17 / 32 "-3 / 16 "€11.66
PEERLESS 3-010-03-B6- Khối Ròng Rọc Sợi Dây Cố Định Mắt | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Mắt cố định27 / 32 "Sợi dâyKhông áp dụng17 / 32 "-3 / 16 "€30.59
PEERLESS 3-030-03-56- Đường kính ngoài của khối ròng rọc 1 inch Id 25/32 inch | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Mắt cố định1.156 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm23 / 32 "-1 / 4 "€12.44
PEERLESS 3-030-03-B6- Khối Ròng Rọc Sợi Dây Cố Định Mắt | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Mắt cố định1.156 "Sợi dâyKhông áp dụng23 / 32 "-1 / 4 "€37.12
PEERLESS 3-050-03-56- Đường kính ngoài của ròng rọc 1-3/8 Inch Id 1-1/32 Inch | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Mắt cố định1-13 / 32 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm27 / 32 "-5 / 16 "€13.36
PEERLESS 3-050-03-B6- Đường kính ngoài khối puli 1-3/8 Inch Id1-1/32 Inch | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Mắt cố định1-13 / 32 "Sợi dâyKhông áp dụng27 / 32 "-5 / 16 "€53.68
PEERLESS 3-070-03-56- Khối Ròng Rọc Sợi Dây Cố Định Mắt | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Mắt cố định1-21 / 32 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm31 / 32 "-3 / 8 "€17.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS 3-020-29-B6- Đường kính ngoài của khối ròng rọc 3-1/4 inch Id 2-17/32 inch
€146.44 /đơn vị