Peerless 3-010-03-b6- | Ròng Rọc Dây Sợi Cố Định Mắt | 16a338 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS 3-010-03-B6- Khối Ròng Rọc Sợi Dây Cố Định Mắt | AA7JNJ 16A338

PEERLESS 3-010-03-B6- Mắt cố định dây dạng sợi ròng rọc

Trong kho
Khoản mục: AA7JNJ phần: 3-010-03-B6-Tham chiếu chéo: 16A338
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
€30.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc
Loại tệp đính kèmMắt cố định
Loại mangTrơn
Độ sâu27 / 32 "
Được thiết kế choSợi dây
Móc mắt Bên trong Dia.9 / 32 "
Kết thúcKhông áp dụng
Chiều dài17 / 32 "
Dây thừng Dia.3 / 16 "
Rọc bên trong Dia.17 / 32 "
Vật liệu SheaveThau
Sheave Ngoài Dia.3 / 4 "
Chiều rộng rãnh9 / 32 "
Chiều rộng27 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8431100010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngLoại tệp đính kèmĐộ sâuĐược thiết kế choKết thúcChiều dàiGắn lỗ Dia.Dây thừng Dia.Giá cả
PEERLESS 3-010-03-56- Đường kính ngoài của khối ròng rọc 3/4 inch Id 17/32 inch | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Mắt cố định27 / 32 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm17 / 32 "-3 / 16 "€11.66
PEERLESS 3-030-03-56- Đường kính ngoài của khối ròng rọc 1 inch Id 25/32 inch | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Mắt cố định1.156 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm23 / 32 "-1 / 4 "€12.44
PEERLESS 3-030-03-B6- Khối Ròng Rọc Sợi Dây Cố Định Mắt | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Mắt cố định1.156 "Sợi dâyKhông áp dụng23 / 32 "-1 / 4 "€37.12
PEERLESS 3-050-03-56- Đường kính ngoài của ròng rọc 1-3/8 Inch Id 1-1/32 Inch | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Mắt cố định1-13 / 32 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm27 / 32 "-5 / 16 "€13.36
PEERLESS 3-050-03-B6- Đường kính ngoài khối puli 1-3/8 Inch Id1-1/32 Inch | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Mắt cố định1-13 / 32 "Sợi dâyKhông áp dụng27 / 32 "-5 / 16 "€53.68
PEERLESS 3-070-03-56- Khối Ròng Rọc Sợi Dây Cố Định Mắt | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Mắt cố định1-21 / 32 "Sợi dâyĐiện mạ kẽm31 / 32 "-3 / 8 "€17.57
PEERLESS 3-070-03-B6- Đường kính ngoài của ròng rọc 1-1/2 Id 1-3/32 Inch | AA7JNQ 16A344 3-070-03-B6-1 21 / 32 "Mắt cố định1-21 / 32 "Sợi dâyKhông áp dụng31 / 32 "-3 / 8 "€54.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS 3-010-03-B6- Mắt cố định dây dạng sợi ròng rọc
€30.59 /đơn vị