<span Class='notranslate'>Peerless Hardware </span> 2-ef0-510672 | 5zfk7 Handle Nut | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PEERLESS HARDWARE 2-EF0-510672 Handle Nut, Iron Zinc, 3/8-16 Thread Size, 4-1/4 Inch Length, 25Pk | AE7MEC 5ZFK7

PEERLESS HARDWARE 2-EF0-510672 Handle Nut, Iron Zinc, 3/8-16 Thread Size, 4-1/4 Inch Length, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7MEC Model: 2-EF0-510672Tham chiếu chéo: 5ZFK7
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
€203.53 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXử lý Nut
Vật liệu cơ bảnSắt dễ uốn
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúcZinc
Địa bích.15 / 16 "
Lớp2
Chiều cao1 13 / 16 "
Chiều dài4.25 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Loại hạtXử lý Nut
Độ cứng RockwellHB 82-92
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS7318160085
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PEERLESS HARDWARE 2-EF0-510672 Handle Nut, Iron Zinc, 3/8-16 Thread Size, 4-1/4 Inch Length, 25Pk
€203.53 /đóng gói