Pbc Linear Fl12 | Vòng bi tuyến tính tiêu chuẩn 3/4 inch | 2cpd6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi tuyến tính tiêu chuẩn PBC LINEAR FL12 3/4 inch | AH2NMX 2CPD6

PBC LINEAR Vòng bi tuyến tính tiêu chuẩn FL12 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2NMX phần: FL12Tham chiếu chéo: 2CPD6
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
€56.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTiêu chuẩn tuyến tính mang
Bên trong Dia.3 / 4 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 001
Chiều dài1.625 "
Vật chấtanodized nhôm
Tối đa Pv20,000
Bên ngoài Dia.1.25 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 001
Khả năng tải tĩnh3810 Lb.
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F
KiểuĐóng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Khả năng tải tĩnhKiểuGiá cả
Vòng bi tuyến tính tiêu chuẩn PBC LINEAR FL16 1 inch | AH2NMY 2CPD7 FL161"2.25 "1-9 / 16 "7050 Lb.Đóng €104.95
Vòng bi tuyến tính tiêu chuẩn PBC LINEAR FLN08 1/2 inch | AH2NMZ 2CPF2 FLN081 / 2 "1.25 "7 / 8 "1950 Lb.Mở€67.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PBC LINEAR Vòng bi tuyến tính tiêu chuẩn FL12 3/4 inch
€56.29 /đơn vị