PAWLING CORP WC-100-0-377 Chất kết dính góc bên trong 9/20 x 96 inch Teal
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc bên trong |
Màu | con le le |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 96 " |
Vật chất | Nhựa đúc |
Loại vật liệu | Chống va đập |
Gắn kết | Dính |
Số mặt | 2 |
Chiều rộng | 9 / 20 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 254 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3916200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Gắn kết | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC-7-0-2 | Ngà voi | 8" | Vít vào | 1.75 " | €16.70 | ||
ITC-7-0-3 | Tân | 8" | Vít vào | 1.75 " | €16.70 | ||
ITC-7-0-313 | Rượu sâm banh | 8" | Vít vào | 1.75 " | €16.70 | ||
ITC-7-0-370 | Vỏ trứng | 8" | Vít vào | 1.75 " | €16.70 | ||
ITC-7-0-210 | Xám bạc | 8" | Vít vào | 1.75 " | €16.70 | ||
ITC-7-0-377 | con le le | 8" | Vít vào | 1.75 " | €16.70 | ||
ITC-7-0-301 | Vải lanh trắng | 8" | Vít vào | 1.75 " | €16.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.