Pawling Corp Ebr-32-0-3 | Góc Ngoài 1-1/16 X 2 Inch Tân | 44a017 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PAWLING CORP EBR-32-0-3 Góc Ngoài 1-1/16 x 2 Inch Tấn | AD4UBF 44A017

PAWLING CORP EBR-32-0-3 Góc Ngoài 1-1/16 x 2 Inch Tân

Trong kho
Khoản mục: AD4UBF phần: EBR-32-0-3Tham chiếu chéo: 44A017
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
€5.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc ngoài
MàuTân
Kết thúcMịn
Chiều cao2"
Vật chấtNhựa đúc
Loại vật liệuChống va đập
Gắn kếtVít vào
Số mặt2
bề dầy1.125 "
Chiều rộng1 1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)40.64
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926305000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcChiều caoVật chấtGắn kếtbề dầyChiều rộngGiá cả
PAWLING CORP OC-4-0-2 Góc ngoài 3/4 x 4 inch Vít ngà trong | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2Ngà voiKết cấu4"Nhựa đúcVít vào0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-3 Góc ngoài 3/4 x 4 inch Tấn Vít vào | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3TânKết cấu4"Nhựa đúcVít vào0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-313 Góc ngoài 3/4 x 4 inch Champagne | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313Rượu sâm banhKết cấu4"Nhựa đúcVít vào0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-370 Góc ngoài 3/4 x 4 inch Vặn vỏ trứng vào | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370Vỏ trứngKết cấu4"Nhựa đúcVít vào0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-210 Góc ngoài 3/4 x 4 inch Xám bạc | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210Xám bạcKết cấu4"Nhựa đúcVít vào0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-377 Góc ngoài 3/4 x 4 inch Teal Screw Trong | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377con le leKết cấu4"Nhựa đúcVít vào0.75 "3 / 4 "€7.30
PAWLING CORP OC-4-0-301 Góc ngoài 3/4 x 4 inch Vải lanh màu trắng | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301Vải lanh trắngKết cấu4"Nhựa đúcVít vào0.75 "3 / 4 "€7.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PAWLING CORP EBR-32-0-3 Góc Ngoài 1-1/16 x 2 Inch Tân
€5.84 /đơn vị