PASS AND SEYMOUR WT75437M Kẹp dây giảm căng thẳng, 3/4 NPT, Thẳng, Đường kính ngoài 0.437 đến 562 inch.
Khoản mục: CH4MWU
phần: WT75437M
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm dây giảm căng |
Kích thước cáp | 0.437 đến 0.562" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|
WT100625NM | 0.75 đến 1.625" | - | RFQ
|
WT100625M | 0.75 đến 1.625" | - | RFQ
|
WT100750NM | 0.875 đến 1.75" | - | RFQ
|
WT100750M | 0.875 đến 1.75" | - | RFQ
|
WT100875NM | 1 đến 1.875" | - | RFQ
|
WT100875M | 1 đến 1.875" | - | RFQ
|
WT50500M | 0.5 đến 0.562" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.