PASS AND SEYMOUR STB150-SF Kẹp chặt bằng chất lỏng giảm căng, Kích thước ren 1-1/2 NPT
Khoản mục: CH4KXN
phần: STB150-SF
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm dây giảm căng |
Kích thước cáp | 1 đến 1/2 " |
Chiều dài lưới (In.) | 5.75 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|
STbn75-SF | 3 / 4 " | - | RFQ
|
STbn50-SF | 1 / 2 " | - | RFQ
|
STbn38-SF | 3 / 8 " | - | RFQ
|
STbn200-SF | 2" | - | RFQ
|
STbn150-SF | 1 đến 1/2 " | - | RFQ
|
STbn125-SF | 1 đến 1/4 " | - | RFQ
|
STbn100-SF | 1" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.