PASS AND SEYMOUR STBN100-SF Chất lỏng giảm căng thẳng Tay cầm chặt, cỡ ren 1 NPT
Khoản mục: CH4KWR
phần: STBN100-SF
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm dây giảm căng |
Kích thước cáp | 1" |
Chiều dài lưới (In.) | 12 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|
STbn75-SF | 3 / 4 " | - | RFQ
|
STbn50-SF | 1 / 2 " | - | RFQ
|
STbn38-SF | 3 / 8 " | - | RFQ
|
STbn200-SF | 2" | - | RFQ
|
STbn150-SF | 1 đến 1/2 " | - | RFQ
|
STbn125-SF | 1 đến 1/4 " | - | RFQ
|
STB9075-SF | 3 / 4 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.