PASS AND SEYMOUR PTTR5262SCCHGRY Ổ cắm đôi, cấp thông số kỹ thuật, có thể kiểm soát tải bằng phích cắm, 15A, 125V, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | màu xám |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 12AWG |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PTTR26262SCCTBK | Đen | - | RFQ
| |
PTTR5262CD | nâu | - | RFQ
| |
PTTR5262SCCH | nâu | - | RFQ
| |
PTTR5262CDGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR26262SCCTGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR5262SCCHI | Ngà voi | - | RFQ
| |
PTTR5262CDI | Ngà voi | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.