Lasco 1436102 | Bộ chuyển đổi nam màu đỏ Chèn X Mnpt 3/4 X 1 Inch Pvc | 22fn92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LASCO 1436102 Bộ chuyển đổi nam màu đỏ Chèn x Mnpt 3/4 x 1 inch Pvc | AF7QMT 22FN92

LASCO 1436102 Chèn bộ điều hợp nam màu đỏ x Mnpt 3/4 x 1 inch Pvc

Trong kho
Khoản mục: AF7QMT phần: 1436102Tham chiếu chéo: 22FN92
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
€3.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ chuyển đổi nam
Vật liệu cơ thểPVC
Màumàu xám
Kiểu kết nốiChèn x MNPT
Chiều dài2.6 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống3 / 4 "x 1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
LASCO 1436168 Bộ chuyển đổi nam màu đỏ Chèn x Mnpt 1 x 1-1/4 Inch Pvc | AB6UYM 22FN96 1436168Chèn x MNPT2.81 "1 "x 1-1 / 4"€3.90
LASCO 1436074 Bộ chuyển đổi nam màu đỏ Chèn x Mnpt 1/2 Inch Pvc | AF7QMP 22FN89 1436074Chèn x MNPT2.6 "1 / 2 "€3.28
LASCO 1436075 Bộ chuyển đổi nam màu đỏ Chèn x Mnpt 1/2 x 1 In Pvc | AF7QMQ 22FN90 1436075Chèn x MNPT2.64 "1 / 2 "x 1"€3.49
LASCO 1436101 Bộ chuyển đổi nam màu xám Chèn x Mnpt 3/4 x 1/2 Pvc | AF7QMR 22FN91 1436101Chèn x MNPT2.61 "3 / 4 "x 1 / 2"€2.86
LASCO 1436131 Bộ chuyển đổi nam màu đỏ Chèn x Mnpt 1 inch Pvc | AF7QMU 22FN93 1436131Chèn x MNPT2.6 "1"€2.94
LASCO 1436132 Bộ chuyển đổi đầu đực màu đỏ Chèn x Mnpt 1-1/4 x 1 Inch Pvc | AF7QMV 22FN94 1436132Chèn x MNPT2.6 "1 "x 1-1 / 4"€4.13
LASCO 1436133 Bộ chuyển đổi nam màu đỏ Chèn x Mnpt 1 x 1-1/2 Inch Pvc | AF7QMW 22FN95 1436133Chèn x MNPT3.04 "1 "x 1-1 / 2"€6.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LASCO 1436102 Chèn bộ điều hợp nam màu đỏ x Mnpt 3/4 x 1 inch Pvc
€3.33 /đơn vị