PASS AND SEYMOUR PTTR5262CDW Duplex Receptacle, Spec Grade, Plug Load Controllable, 15A, 125V, White
Khoản mục: CH4HKT
Model: PTTR5262CDW
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | trắng |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 12AWG |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PTTR26262SCCTBK | Đen | - | RFQ
| |
PTTR5262CD | nâu | - | RFQ
| |
PTTR5262SCCH | nâu | - | RFQ
| |
PTTR5262SCCHGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR5262CDGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR26262SCCTGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR5262SCCHI | Ngà voi | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.