PASS AND SEYMOUR PTTR26362CDBK Duplex Receptacle, Spec Grade, Plug Load Controllable, 20A, 125V, Black
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | Đen |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 12AWG |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PTTR26262SCCTBK | Đen | - | RFQ
| |
PTTR5262CD | nâu | - | RFQ
| |
PTTR5262SCCH | nâu | - | RFQ
| |
PTTR5262SCCHGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR5262CDGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR26262SCCTGRY | màu xám | - | RFQ
| |
PTTR5262SCCHI | Ngà voi | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.