PASS AND SEYMOUR Ổ cắm song công PT26362-SCGRY, 20A, 125V, Mạch phân chia, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp đựng đồ trang trí |
Màu | màu xám |
Độ bền điện môi | 2000V |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 12AWG |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giai đoạn | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PT26262-HGI | Ngà voi | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT26262-HGRED | đỏ | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT26262-HGW | trắng | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT26362-HGI | Ngà voi | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT26362-HGLA | - | 3 | 10 đến 14awg | - | RFQ
| |
PT26362-HGRED | đỏ | - | - | - | RFQ
| |
PT26362-HGW | trắng | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.