PASS AND SEYMOUR HMR-W Bộ điều chỉnh độ sáng từ xa đa vị trí, Màu trắng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiếu sáng Dimmer |
Màu | trắng |
Kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Độ sâu | 1" |
tần số | 60Hz |
Đánh giá tần suất | 60Hz |
Chiều cao | 3.18 " |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
Kiểu | Dimmer |
điện áp | 120V |
Xếp hạng điện áp | 120 VAC |
Công suất | 700W |
Chiều rộng | 1.29 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
HMR-TC | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.