AIRMASTER FAN UP Sê-ri Máy thông gió mái cánh quạt hướng lên dẫn động trực tiếp
Phong cách | Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước | Tốc độ dòng | HP | Dia chân vịt. | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30250 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853Cfm | 1/2 | 18 " | 1750 rpm | 115 / 230 VAC | €2,734.58 | RFQ
|
A | 30400 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853Cfm | 1/2 | 18 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €2,686.47 | RFQ
|
A | 30260 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495Cfm | 1/3 | 24 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €3,228.65 | RFQ
|
A | 30420 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847Cfm | 1 | 24 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €3,090.44 | RFQ
|
A | 30270 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847Cfm | 1 | 24 " | 1750 rpm | 115 / 230 VAC | €3,082.04 | RFQ
|
A | 30410 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495Cfm | 1/3 | 24 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €4,420.69 | RFQ
|
A | 30440 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 14910Cfm | 2 | 30 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €4,018.25 | RFQ
|
A | 30280 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802Cfm | 3/4 | 30 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €2,973.60 | RFQ
|
A | 30430 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802Cfm | 3/4 | 30 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €3,996.11 | RFQ
|
A | 30450 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 10194Cfm | 1 | 36 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €4,684.91 | RFQ
|
A | 30460 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 15500Cfm | 3 | 36 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €4,933.09 | RFQ
|
A | 30480 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 17618Cfm | 2 | 42 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €6,565.75 | RFQ
|
A | 30490 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 26150Cfm | 5 | 42 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €6,613.85 | RFQ
|
A | 30470 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 14640Cfm | 1 | 42 " | 850 rpm | 230 / 460 VAC | €6,555.05 | RFQ
|
A | 30500 | 63x 2-1 / 2 " | 63 " | 21840Cfm | 2 | 48 " | 850 rpm | 230 / 460 VAC | €8,396.95 | RFQ
|
A | 30510 | 63x 2-1 / 2 " | 63 " | 29500Cfm | 5 | 48 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €8,477.89 | RFQ
|
A | 30520 | 75x 2-1 / 2 " | 75 " | 32200Cfm | 3 | 60 " | 850 rpm | 230 / 460 VAC | €10,359.49 | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dải thảm trải sàn và thanh viền
- Phụ kiện máy dò rò rỉ Halogen
- Hạt cân bằng lốp
- Thuốc nhuộm và Bộ dụng cụ kiểm tra
- Các loại núm vú ống đen
- Vinyl
- Equipment
- Sản phẩm nhận dạng
- Bộ đệm và chờ
- Dụng cụ kiểm tra HVAC
- AMERICRAFT MANUFACTURING Màn trập, vận hành bằng tay
- ANVIL Kẹp đai ốc với lò xo dài
- EATON Đòn bẩy liên hệ
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại B lỗ khoan, số xích 25
- MAGLINER Túi Xách
- SIGNODE Thắt lưng
- GENERAC Bộ khởi động giật lại
- EDWARDS MFG Máy ép cửa hàng 20 tấn
- ULTRATECH Pallet siêu tràn, Nestable
- ELKAY Covers