AIRMASTER FAN 30490 Quạt thông gió Upblast, Dẫn động trực tiếp, Đường kính cánh quạt 42 Inch, 5 Hp, 3 Pha
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy thông gió Upblast |
Kích thước cơ sở | 57x 2-1 / 2 " |
Kích thước | 57 " |
Tốc độ dòng | 26150Cfm |
HP | 5 |
Dia chân vịt. | 42 " |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 230 / 460 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước | Tốc độ dòng | HP | Dia chân vịt. | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30250 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853Cfm | 1/2 | 18 " | 1750 rpm | 115 / 230 VAC | €2,734.58 | RFQ
|
30260 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495Cfm | 1/3 | 24 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €3,228.65 | RFQ
|
30270 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847Cfm | 1 | 24 " | 1750 rpm | 115 / 230 VAC | €3,082.04 | RFQ
|
30280 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802Cfm | 3/4 | 30 " | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €2,973.60 | RFQ
|
30400 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853Cfm | 1/2 | 18 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €2,686.47 | RFQ
|
30410 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495Cfm | 1/3 | 24 " | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €4,420.69 | RFQ
|
30420 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847Cfm | 1 | 24 " | 1750 rpm | 230 / 460 VAC | €3,090.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.