PASS AND SEYMOUR CGN75250M Kẹp dây giảm căng thẳng, 3/4 NPT, Thẳng, Đường kính ngoài 0.250 đến 375 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm dây giảm căng |
Kích thước cáp | 0.250 đến 0.375" |
Xây dựng | Nylon |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|
CGN7590250NM | 0.250 đến 0.375" | - | RFQ
|
CGN7590250M | 0.250 đến 0.375" | - | RFQ
|
CGN7590375NM | 0.375 đến 0.437" | - | RFQ
|
CGN7590375M | 0.375 đến 0.437" | - | RFQ
|
CGN7590437NM | 0.437 đến 0.562" | - | RFQ
|
CGN7590437M | 0.437 đến 0.562" | - | RFQ
|
CGN7590500NM | 0.5 đến 0.625" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.