PASS AND SEYMOUR CGN50375M Kẹp dây giảm căng thẳng, 1/2 NPT, Thẳng, Đường kính ngoài 0.375 đến 437 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay cầm dây giảm căng |
Kích thước cáp | 0.375 đến 0.437" |
Xây dựng | Nylon |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|
CGN5090187NM | 0.187 đến 0.25" | - | RFQ
|
CGN5090187M | 0.187 đến 0.25" | - | RFQ
|
CGN5090250NM | 0.250 đến 0.312" | - | RFQ
|
CGN5090250M | 0.250 đến 0.312" | - | RFQ
|
CGN5090312NM | 0.312 đến 0.375" | - | RFQ
|
CGN5090312M | 0.312 đến 0.375" | - | RFQ
|
CGN5090375NM | 0.375 đến 0.437" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.