PASS AND SEYMOUR CG20021887 Kẹp dây, Kích thước 2 inch, Thẳng, Đường kính ngoài 2.06 đến 2.19 inch, Nhôm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây kẹp |
Kích thước cáp | 2.06 đến 2.19" |
Xây dựng | Nhôm |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cáp | Xây dựng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CG15045688 | 0.56 đến 0.68" | Nhôm | - | RFQ
|
CG15045812 | 0.68 đến 0.81" | Nhôm | - | RFQ
|
CG15045875 | 0.75 đến 0.87" | Nhôm | - | RFQ
|
CG150451000 | 0.87 đến 1" | Nhôm | - | RFQ
|
CG150451125 | 1 đến 1.12" | Nhôm | - | RFQ
|
CG150451250 | 1.12 đến 1.25" | Nhôm | - | RFQ
|
CG150451375 | 1.25 đến 1.37" | Nhôm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.