PASS AND SEYMOUR ADTH703TUM4 Touch True Universal Dimmer
Mục: CH4AUY
phần: ADTH703TUM4
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chiếu sáng Dimmer |
Kiểu kết nối | Tấm áp suất bên trong |
Độ sâu | 1.29 " |
Chiều dài | 2.48 " |
Vật chất | Magnesium |
Kiểu lắp | Hộp |
Số băng đảng | 1 |
Số lượng cực | 1 |
Số lượng công tắc | 1 |
điện áp | 120V |
Công suất | 700W |
Chiều rộng | 1.77 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài | Vật chất | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTH4FBL3PG4 | 1.62 " | 1.77 " | than chì | 10V | - | RFQ
| |
ADTH4FBL3PW4 | 1.62 " | 1.77 " | - | 10V | - | RFQ
| |
ADTH4FBL3PM4 | 1.62 " | 1.77 " | Magnesium | 10V | - | RFQ
| |
ADTH703TUG4 | 1.29 " | 2.48 " | than chì | 120V | - | RFQ
| |
ADTH703TUW4 | 1.29 " | 2.48 " | - | 120V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.