PASS AND SEYMOUR Đầu nối khóa xoay 29W77AM 30A, 600V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa kết nối |
Màu | Màu vàng |
Số lượng dây | 3 |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 600V |
Kích thước dây | 14 đến 10awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng dây | Giai đoạn | điện áp | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 giờ 47 phút sáng | 3 | 1 | 125V | 18 đến 12awg | - | RFQ
| |
25 giờ 49 phút sáng | 3 | 1 | 250V | 18 đến 12awg | - | RFQ
| |
25 giờ 34 phút sáng | 3 | 1 | 277V | 18 đến 12awg | - | RFQ
| |
27 giờ 08 phút sáng | 3 | 1 | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
27 giờ 74 phút sáng | 4 | 1 | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
27 giờ 47 phút sáng | 3 | 1 | 125V | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
27 giờ 48 phút sáng | 3 | 1 | 250V | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.