Parlec C50-50em6 | Giá đỡ dao phay cuối Cat 50 Double 1.25 | 2mku1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu dao phay ngón PARLEC C50-50EM6 Cat 50 Double 1.25 | AC2RRT 2MKU1

PARLEC C50-50EM6 Đầu dao phay ngón Cat 50 Double 1.25

Trong kho
Khoản mục: AC2RRT phần: C50-50EM6Tham chiếu chéo: 2MKU1

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€248.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ nhà máy cuối
Độ sâu lỗ khoan5"
Đường kính lỗ khoan.0.5 "
Loại thứ nguyênInch thập phân
Kết thúcKép
Lỗ Dia.0.5 "
mũi1.25
Dia mũi.1.250 "
Loại mũiSảnh
Chiếu6.62
Độ sâu ổ cắm5"
Độ cônCÁT 50
KiểuPhong cách Weldon

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu ổ cắmĐộ sâu lỗ khoanĐường kính lỗ khoan.Loại thứ nguyênKết thúcLỗ Dia.mũiChiếuGiá cả
PARLEC C50-01EM2 Giá đỡ máy nghiền cuối Cat 50 Đôi 0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "Inch thập phânKép0.125 "0.69 "2.5€263.20
PARLEC C50-02EM2 Giá đỡ máy nghiền cuối Cat 50 Double 0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "Inch thập phânKép0.25 "0.88 "2.5€181.61
PARLEC C50-10EM1 Giá đỡ máy nghiền cuối Cat 50 Single 2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"Inch thập phânĐộc thân1"2.75 "1.62€211.43
PARLEC C50-10EM4 Giá đỡ máy nghiền cuối Cat 50 Double 2 4.44 | AC2RQR 2MKP4 C50-10EM44.44 "4.44 "1"Inch thập phânKép1"24€160.40
PARLEC C50-10EM8 Giá đỡ máy nghiền cuối Cat 50 Double 2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"Inch thập phânKép1"28€202.07
PARLEC C50-12EM4 Giá đỡ máy nghiền cuối Cat 50 Double 2.5 3.35 | AC2RQW 2MKP8 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "Inch thập phânKép1.25 "2.5 "4€167.48
PARLEC C50-12EM6 Giá đỡ máy nghiền cuối Cat 50 Double 2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "Inch thập phânKép1.25 "2.5 "6€200.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARLEC C50-50EM6 Đầu dao phay ngón Cat 50 Double 1.25
€248.12 /đơn vị