APPROVED VENDOR 1RLU2 Cỡ khuỷu tay và ống may 1 inch
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay và ống may |
Phong cách cơ thể | Khuỷu tay |
Max. Sức ép | 60 psi |
Kích thước đường ống | 1" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 đến 350 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 7412200035 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.