Parlec B40-10sm4 | Đầu cặp Shell Mill Bt 40 1/2-20 | 2mle4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá đỡ máy nghiền vỏ PARLEC B40-10SM4 Bt 40 1 / 2-20 | AC2RWD 2MLE4

PARLEC B40-10SM4 Giá đỡ cối xay vỏ Bt 40 1/2-20

Trong kho
Khoản mục: AC2RWD phần: B40-10SM4Tham chiếu chéo: 2MLE4
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
€272.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChủ nhà máy Shell
Body Dia.2.25 "
Thứ nguyên A1"
Thứ nguyên B2.25 "
Thứ nguyên C4"
Kích thước G0.68
Hoa tiêu Dia.1.00 "
Chiều dài phi công0.68 "
Chiếu4"
Chiều dài ren vít1 / 2-20
Độ cônBT 40
Sợi chỉ1 / 2-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.59
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSợi chỉBody Dia.Thứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước GChiếuĐộ cônGiá cả
Giá đỡ máy nghiền vỏ PARLEC B30-10SM177 Bt 30 1 / 2-20 | AC2RWA 2MLD9 B30-10SM1771 / 2-202.38 "1"2.38 "1.77 "0.681.77 "BT 30€174.84
Giá đỡ máy nghiền vỏ PARLEC B30-75SM118 Bt 30 3 / 8-24 | AC2RWB 2MLE2 B30-75SM1183 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "1.18 "0.681.18 "BT 30€202.48
Giá đỡ máy nghiền vỏ PARLEC B40-10SM2 Bt 40 1/2-20 | AC2RWC 2MLE3 B40-10SM21 / 2-202.25 "1"2.25 "2"0.682"BT 40€235.59
Giá đỡ máy nghiền vỏ PARLEC B40-12SM2 Bt 40 5 / 8-18 | AC2RWE 2MLE5 B40-12SM25 / 8-182.75 "1.25 "2.75 "2.25 "0.682.25 "BT 40€281.96
Giá đỡ máy nghiền vỏ PARLEC B40-15SM2 Bt 40 3 / 4-16 | AC2RWF 2MLE6 B40-15SM23 / 4-163.75 "1.5 "3.75 "2.25 "0.942.25 "BT 40€302.93
Giá đỡ máy nghiền vỏ PARLEC B40-75SM2 Bt 40 3 / 8-24 | AC2RWG 2MLE7 B40-75SM23 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "2"0.682"BT 40€235.96
Giá đỡ máy nghiền vỏ PARLEC B40-75SM4 Bt 40 3 / 8-24 | AC2RWH 2MLE8 B40-75SM43 / 8-241.75 "0.75 "1.75 "4"0.684"BT 40€287.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARLEC B40-10SM4 Giá đỡ cối xay vỏ Bt 40 1/2-20
€272.25 /đơn vị