Parker Xvp501p-8 | Van bi 1/2 inch bằng đồng nội tuyến | 20rh18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER XVP501P-8 Van bi 1/2 inch đồng thau nội tuyến | AF6ZCD 20RH18

PARKER Van bi XVP501P-8 Đồng thau nội tuyến 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6ZCD phần: XVP501P-8Tham chiếu chéo: 20RH18
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
€92.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ
Loại xử lýCần khóa đòn bẩy
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)6.55
Chiều dài tàu (cm)14.61
Chiều rộng tàu (cm)2.69
Mã HS8481801085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
PARKER XVP501P-4 Van bi 1/4 inch Đồng thau nội tuyến | AF6ZCB 20RH16 XVP501P-41 / 4 "€89.47
PARKER XVP501P-6 Van bi 3/8 inch Đồng thau nội tuyến | AF6ZCC 20RH17 XVP501P-63 / 8 "€81.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van bi XVP501P-8 Đồng thau nội tuyến 1/2 inch
€92.14 /đơn vị