Parker Xv533p-12 | Van Bi 3/4 Inch Đồng 3 Chiều | 20rh43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER XV533P-12 Van bi 3/4 Inch 3 chiều Đồng thau | AF6ZDF 20RH43

PARKER XV533P-12 Van bi 3/4 inch Đồng thau 3 chiều

Trong kho
Khoản mục: AF6ZDF phần: XV533P-12Tham chiếu chéo: 20RH43
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
€184.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ
Loại xử lýLever
Max. Sức ép400 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-200 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)13.67
Chiều rộng tàu (cm)5.38
Mã HS8481801085

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
PARKER XV533P-4 Van bi 1/4 inch 3 chiều bằng đồng | AF6ZDC 20RH40 XV533P-41 / 4 "€114.23
PARKER XV533P-6 Van bi 3/8 inch Đồng thau 3 chiều | AF6ZDD 20RH41 XV533P-63 / 8 "€122.89
PARKER XV533P-8 Van bi 1/2 inch 3 chiều bằng đồng | AF6ZDE 20RH42 XV533P-81 / 2 "€120.75
PARKER XV533P-16 Van bi 1 inch 3 chiều bằng đồng | AF6ZDG 20RH44 XV533P-161"€287.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER XV533P-12 Van bi 3/4 inch Đồng thau 3 chiều
€184.88 /đơn vị