Parker Vs222p-6-6 | Bộ chuyển đổi giảm tốc bằng đồng thau 3/8 inch X 3/8 inch | 13y822 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp giảm tốc PARKER VS222P-6-6 Đồng thau 3/8 inch x 3/8 inch | AA6HGN 13Y822

PARKER Bộ giảm tốc VS222P-6-6 Đồng thau 3/8 inch x 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA6HGN phần: VS222P-6-6Tham chiếu chéo: 13Y822

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€7.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Chiều dài1.25 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Bộ điều hợp giảm tốc PARKER VS222P-2-2 Đồng thau 1/8 inch x 1/8 inch | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€2.40
Bộ điều hợp giảm tốc PARKER VS222P-2-2-112 Đồng thau 1/8 Inch x 1/8 Inch | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€8.10
Bộ điều hợp giảm PARKER 2-2 RA-B 1/8 Inch x 1/8 Inch 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88 2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€20.19
Bộ đổi nguồn giảm PARKER 4-4 RA-B 1/4 Inch x 1/4 Inch 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92 4-4 RA-B3 / 4 "1 13 / 32 "4300 psi1 / 4 "1 / 4 "-40 độ đến 400 độ F€28.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ giảm tốc VS222P-6-6 Đồng thau 3/8 inch x 3/8 inch
€7.82 /đơn vị