Parker 4-4 Ra-b | Bộ Chuyển Đổi Giảm Tốc 1/4 Inch X 1/4 Inch 4300 Psi | 20yz92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đổi nguồn giảm PARKER 4-4 RA-B 1/4 Inch x 1/4 Inch 4300 Psi | AF7GWM 20YZ92

PARKER 4-4 Bộ điều hợp giảm RA-B 1/4 inch x 1/4 inch 4300 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7GWM phần: 4-4 RA-BTham chiếu chéo: 20YZ92
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
€28.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Vật liệu cơ thểThau
LớpLắp đường ống
Tuân thủASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Chiều dài1 13 / 32 "
Max. Sức ép4300 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Bộ điều hợp giảm tốc PARKER VS222P-2-2 Đồng thau 1/8 inch x 1/8 inch | AA6HGH 13Y817 VS222P-2-29 / 16 "7 / 8 "1000 psi-1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€2.40
Bộ điều hợp giảm tốc PARKER VS222P-2-2-112 Đồng thau 1/8 Inch x 1/8 Inch | AA6HGJ 13Y818 VS222P-2-2-1129 / 16 "1.75 "1000 psi-1 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€8.10
Bộ điều hợp giảm tốc PARKER VS222P-6-6 Đồng thau 3/8 inch x 3/8 inch | AA6HGN 13Y822 VS222P-6-67 / 8 "1.25 "1000 psi-3 / 8 "-65 độ đến 250 độ F€7.82
Bộ điều hợp giảm PARKER 2-2 RA-B 1/8 Inch x 1/8 Inch 4000 Psi | AF7GWH 20YZ88 2-2 RA-B5 / 8 "1.031 "4000 psi1 / 8 "1 / 8 "-40 độ đến 400 độ F€20.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4-4 Bộ điều hợp giảm RA-B 1/4 inch x 1/4 inch 4300 Psi
€28.52 /đơn vị