Parker Vs1202p-6-4 | Khuỷu tay đường phố 90 độ đồng thau 3/8 inch Npt | 13y831 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER VS1202P-6-4 Street Elbow 90 độ Đồng thau 3/8 inch Npt | AA6HGY 13Y831

PARKER VS1202P-6-4 Khuỷu tay 90 độ bằng đồng thau 3/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA6HGY phần: VS1202P-6-4Tham chiếu chéo: 13Y831
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
€14.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Chiều dài1.25 "
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-4 SE-B Street Elbow 90 độ Đồng thau 1/4 inch Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€47.30
PARKER 6-6 SE-B Street Elbow 90 độ Đồng thau 3/8 inch Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€77.04
PARKER 8-8 SE-B Street Elbow 90 độ Brass 1/2 inch Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€85.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER VS1202P-6-4 Khuỷu tay 90 độ bằng đồng thau 3/8 inch Npt
€14.62 /đơn vị