Parker Va356s | Đường hút tích lũy Dia. 3 XH 15 Năm | 1zrl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đường kính ắc quy đường ống hút PARKER VA356S 3 x H 15 In | AB4PYQ 1ZRL3

PARKER VA356S Đường kính Ắc quy Đường kính 3 x H 15 In

Trong kho
Khoản mục: AB4PYQ phần: VA356STham chiếu chéo: 1ZRL3
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
€131.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tích lũy dòng hút
Sức chứa3.4 Lb.
Kết nốiĐồng rắn
Loại / Kích thước kết nốiODF 3/4 "
Chiều cao15 "
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Bên ngoài Dia.3"
Chất liệu vỏThép
KiểuVới chế độ đo sáng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8479899899
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • OEM một phần số (089117-01)
  • Vỏ Dia. (Trong.) (3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaLoại / Kích thước kết nốiChiều caoBên ngoài Dia.Giá cả
Đường kính ắc quy đường ống hút PARKER PA4065-9-5C 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4 PA4065-9-5C3.8 lbODF 5/8 "9"4"€206.73
PARKER VPA589-6SRD Đường kính Ắc quy Đường kính 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 Lb.ODF 3/4 "9"5"€210.20
PARKER VPA5812-7SRD Đường kính Ắc quy Đường kính 5 x H 12 In | AB4PYU 1ZRL6 VPA5812-7SRD7.8 Lb.ODF 7/8 "12 "5"€219.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER VA356S Đường kính Ắc quy Đường kính 3 x H 15 In
€131.95 /đơn vị